🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - ROTALLARM HD : feu rouge à éclats au Xénon, IP65, V110AC, base noire - 84763

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM HD : feu rouge à éclats au Xénon, IP65, V110AC, base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - autre

  • puissance - 6 J

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152847639

Réf. Sonepar

03020284763

Réf. Fournisseur

84763

Marque

SIRENA

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

autre

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

ROTALLARM HD XENON rouge, feu à éclats, feu au Xénon, IP65, V110AC, base noire

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA