SIRENA - ROTALLARM HD : feu rouge à éclats au Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire - 84753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
puissance - 6 J
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152847530
Réf. Sonepar
03020284753
Réf. Fournisseur
84753
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
ROTALLARM HD , feu à éclats, feu au Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


