SIRENA - ROTALLARM S , feu à éclats, feu au xénon, IP65, V12/24ACDC, base grise - 85412

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S , feu à éclats, feu au xénon, IP65, V12/24ACDC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152854125

Réf. Sonepar

03020285412

Réf. Fournisseur

85412

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ITALIE

ROTALLARM S , feu à éclats, feu au xénon, IP65, V12/24ACDC, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA