🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V12ACDC base grise - 63005

SIRENA S.P.A
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - jaune

  • douille - BA15s

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152630057

Réf. Sonepar

03020263005

Réf. Fournisseur

63005

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

jaune

douille:

BA15s

source lumineuse:

lampe à incandescence

consommation d'électricité:

4 A

puissance:

45 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V12ACDC base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA