SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V240AC base grise - 63051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 240 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
douille - E14
source lumineuse - lampe à incandescence
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152630514
Réf. Sonepar
03020263051
Réf. Fournisseur
63051
Marque
SIRENA
tension nominale:
240 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
douille:
E14
source lumineuse:
lampe à incandescence
consommation d'électricité:
4 A
puissance:
25 W
indice de protection (IP):
IP65
optique:
miroir
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


