🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V240AC base grise - 63053

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V240AC base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 240 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • douille - E14

  • source lumineuse - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152630538

Réf. Sonepar

03020263053

Réf. Fournisseur

63053

Marque

SIRENA

tension nominale:

240 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

douille:

E14

source lumineuse:

lampe à incandescence

consommation d'électricité:

4 A

puissance:

25 W

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V240AC base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA