SIRENA - ROTALLARM S FLASH H1 feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V12ACDC - 82404

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S FLASH H1 feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V12ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • couleur de calotte - vert

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 1

  • fonction lumière clignotante - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152824043

Réf. Sonepar

03020282404

Réf. Fournisseur

82404

Marque

SIRENA

type de tension:

AC/DC

couleur de calotte:

vert

mode de pose:

autre

nombre de modes:

1

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Non

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

4.6 A

puissance:

55 W

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

douille:

H1

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ITALIE

ROTALLARM S FLASH H1 feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V12ACDC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA