SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V24ACDC base grise - 63066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
douille - H1
source lumineuse - halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152630668
Réf. Sonepar
03020263066
Réf. Fournisseur
63066
Marque
SIRENA
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
douille:
H1
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
4.8 A
puissance:
70 W
indice de protection (IP):
IP65
optique:
miroir
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


