SIRENA - Rotallarm s LED : feu bleu - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v12/24acdc - 90061

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Rotallarm s LED :  feu bleu  - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v12/24acdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152900617

Réf. Sonepar

03020290061

Réf. Fournisseur

90061

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.28 A

indice de protection (IP):

IP65

optique:

lentille de Fresnel

pays de fabrication:

ITALIE

Feu de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe/clignotant/tournant pilotables via 3 connexions électriques indépendantes. 5 couleurs disponibles. Accessoires disponibles : fixation murale, fixation sur tige, grille de protection.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA