SIRENA - Rotallarm s LED : feu jaune - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v90/240vac - 90085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 90 V
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
douille - autre
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152900853
Réf. Sonepar
03020290085
Réf. Fournisseur
90085
Marque
SIRENA
tension nominale:
90 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
jaune
douille:
autre
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.065 A
indice de protection (IP):
IP65
optique:
lentille de Fresnel
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


