En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIRENA - Rotallarm s LED : feu orange - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v12/24acdc - 90062

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Rotallarm s LED :  feu orange  - fixe/clignotant/tournant - IP65 - v12/24acdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152900624

Réf. Sonepar

03020290062

Réf. Fournisseur

90062

Marque

SIRENA

tension nominale:

12 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.225 A

indice de protection (IP):

IP65

optique:

lentille de Fresnel

Feu de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe/clignotant/tournant pilotables via 3 connexions électriques indépendantes. 5 couleurs disponibles. Accessoires disponibles : fixation murale, fixation sur tige, grille de protection.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA