En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIRENA - ROTALLARM S XENON orange, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise - 85432

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - ROTALLARM S XENON orange, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - orange

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152854323

Réf. Sonepar

03020285432

Réf. Fournisseur

85432

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

orange

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

puissance:

6 J

source lumineuse:

xénon

ROTALLARM S XENON orange, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base grise

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA