SIRENA - ROTALLARM S XENON vert, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V12/24ACDC, base grise - 85414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152854149
Réf. Sonepar
03020285414
Réf. Fournisseur
85414
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
6 J
source lumineuse:
xénon
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


