SIRENA - SAI C, avertisseur acoustique électromécanique , son continu 110db, IP54, V110AC - 42257

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - SAI C, avertisseur acoustique électromécanique , son continu 110db, IP54, V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 110 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152422577

Réf. Sonepar

03020242257

Réf. Fournisseur

42257

Marque

SIRENA

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

110 dB

tension nominale:

110 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP54

consommation d'électricité:

1.9 A

température ambiante:

-30...40 °C

pays de fabrication:

ITALIE

SAI C, avertisseur acoustique électromécanique GRIS, son continu 110db, IP54, V110AC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA