SIRENA - SAI C, avertisseur acoustique électromécanique , son continu 110db, IP54, V12DC - 42250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 110 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152422508
Réf. Sonepar
03020242250
Réf. Fournisseur
42250
Marque
SIRENA
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
110 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
tonalité continue
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'électricité:
1.9 A
température ambiante:
-30...40 °C
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


