Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIRENA - SAI C, avertisseur acoustique électromécanique , son continu 110db, IP54, V24DC - 42252

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - SAI C, avertisseur acoustique électromécanique , son continu 110db, IP54, V24DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - tonalité continue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152422522

Réf. Sonepar

03020242252

Réf. Fournisseur

42252

Marque

SIRENA

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

110 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

tonalité continue

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP54

consommation d'électricité:

1.9 A

température ambiante:

-30...40 °C

SAI C, avertisseur acoustique électromécanique GRIS, son continu 110db, IP54, V24DC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA