SIRENA - SAI C, avertisseur acoustique électromécanique , son continu 110db, IP54, V48AC - 42255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 110 dB
tension nominale - 48 V
type de courant - AC
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152422553
Réf. Sonepar
03020242255
Réf. Fournisseur
42255
Marque
SIRENA
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
110 dB
tension nominale:
48 V
type de courant:
AC
couleur du boîtier/corps:
gris
fonctionnement pneumatique:
Non
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'électricité:
1.9 A
température ambiante:
-30...40 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


