En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIRENA - SAI I, avertisseur acoustique électromécanique , son pulsé 105db, IP54, V24AC - 42363

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - SAI I, avertisseur acoustique électromécanique , son pulsé 105db, IP54, V24AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • fonctionnement pneumatique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152423635

Réf. Sonepar

03020242363

Réf. Fournisseur

42363

Marque

SIRENA

volume:

105 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

gris

fonctionnement pneumatique:

Non

indice de protection (IP):

IP54

consommation d'électricité:

1.9 A

température ambiante:

-30...40 °C

SAI I, avertisseur acoustique électromécanique GRIS, son pulsé 105db, IP54, V24AC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA