SIRENA - SE 12/36 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 113db IP43 V110AC - 50426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 113 dB
tension nominale - 110 V
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152504266
Réf. Sonepar
03020250426
Réf. Fournisseur
50426
Marque
SIRENA
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
113 dB
tension nominale:
110 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP43
consommation d'électricité:
0.2 A
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


