SIRENA - SE PZ12/36 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 104db IP43 V240AC - 50431

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - SE PZ12/36 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 104db IP43 V240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 104 dB

  • tension nominale - 240 V

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152504310

Réf. Sonepar

03020250431

Réf. Fournisseur

50431

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

104 dB

tension nominale:

240 V

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP43

consommation d'électricité:

0.08 A

pays de fabrication:

ITALIE

SE PZ12/36 MS32 sirène électronique 32 sons sélectionnables 104db IP43 V240AC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA