SIRENA - SE120dB sirène électronique 120dB, 12-24VACDC/48-60VDC, grise, 64 sons, IP66-69K - 22707

SIRENA S.P.A
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 67

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 120 dB

  • type de courant - AC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152227073 

Réf. Sonepar

03020222707

Réf. Fournisseur

22707

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

67

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

120 dB

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

autre

avec contact:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Sirène électronique 120db de puissance, grise. 64 sons préconfigurés et 8 niveaux de volume, configurable via application mobile grâce au module NFC. Possibilité d?enregistrer des messages vocaux et autodiagnostic. IP66-69K

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA