SIRENA - SIAD 165, sonnerie électromécanique 165mm diam, son continu 98db, IP66, V12DC - 54214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de calotte - 167 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
type de tonalité - autre
volume - 98 dB
tension nominale - 12 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152542145
Réf. Sonepar
03020254214
Réf. Fournisseur
54214
Marque
SIRENA
diamètre de calotte:
167 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
type de tonalité:
autre
volume:
98 dB
tension nominale:
12 V
matériau du boîtier/corps:
métal
transfo incorporé:
Non
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.6 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP66
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


