🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - SIAD 215 sonnerie électromécanique 215 mm diam son continu 100db IP66 V60AC - 54238

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - SIAD 215 sonnerie électromécanique 215 mm diam son continu 100db IP66 V60AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de calotte - 210 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - autre

  • volume - 100 dB

  • tension nominale - 60 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152542381

Réf. Sonepar

03020254238

Réf. Fournisseur

54238

Marque

SIRENA

diamètre de calotte:

210 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

autre

volume:

100 dB

tension nominale:

60 V

matériau du boîtier/corps:

métal

transfo incorporé:

Non

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.86 A

mode de pose:

saillie

indice de protection (IP):

IP66

SIAD 215 GRIS sonnerie électromécanique 215 mm diam son continu 100db IP66 V60AC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA