SIRENA - SIAD 215 sonnerie électromécanique 215 mm diam, son continu 98db, IP66, V24DC - 54243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre de calotte - 210 mm
couleur du boîtier/corps - rouge
type de tonalité - autre
volume - 98 dB
tension nominale - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152542435
Réf. Sonepar
03020254243
Réf. Fournisseur
54243
Marque
SIRENA
diamètre de calotte:
210 mm
couleur du boîtier/corps:
rouge
type de tonalité:
autre
volume:
98 dB
tension nominale:
24 V
matériau du boîtier/corps:
métal
transfo incorporé:
Non
type de courant:
DC
consommation d'électricité:
0.6 A
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP66
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


