SIRENA - signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30 base grise - 91662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente
volume - 80 dB
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152916625
Réf. Sonepar
03020291662
Réf. Fournisseur
91662
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
volume:
80 dB
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.205 A
source lumineuse:
xénon
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP30
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


