SIRENA - SIR-TOUCH : sirène électronique forte puissance 120 dB IP69K 24VDC - 90750

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - SIR-TOUCH : sirène électronique forte puissance 120 dB IP69K 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de tonalités - 64

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 120 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152907500

Réf. Sonepar

03020290750

Réf. Fournisseur

90750

Marque

SIRENA

nombre de tonalités:

64

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

120 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

6

consommation d'électricité:

1.65 A

avec contact:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Sirène électronique forte puissance (120dB), indice de protection élevé (IP69K), 64 tonalités sélectionnables, volume réglable (6 niveaux), programmation tactile.

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA