Non retournable

SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 106dB IP66 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 62245

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 106dB IP66 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 107 dB

  • tension nominale - 48 V

  • couleur du boîtier/corps - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152622458

Réf. Sonepar

03020262245

Réf. Fournisseur

62245

Marque

SIRENA

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

107 dB

tension nominale:

48 V

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

6.75 A

pays de fabrication:

ITALIE

Sirène Atex zone 1/2/21/22 106dB IP66 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA