SIRENA - Sirène Atex zone 1/2/21/22 112dB IP65 II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 T85 °C - 57995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de tonalités - 5
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
volume - 112 dB
tension nominale - 240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152579950
Réf. Sonepar
03020257995
Réf. Fournisseur
57995
Marque
SIRENA
nombre de tonalités:
5
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
112 dB
tension nominale:
240 V
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP65
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.025 A
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


