SIRENA - STR LED72 P led lumière fixe/clignotante IP65 V24ACDC base hampe noire - 65836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension - AC/DC
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
fonction lumière continue - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152658365
Réf. Sonepar
03020265836
Réf. Fournisseur
65836
Marque
SIRENA
type de tension:
AC/DC
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction flash:
Non
consommation d'électricité:
0.42 A
matériau du boîtier/corps:
métal
couleur du boîtier/corps:
noir
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-30...50 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


