🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SIRENA - STR LED86 P, feu version 86 led, lumière icale, IP65, V240AC, base hampe noire - 65946

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - STR LED86  P, feu version 86 led, lumière icale, IP65, V240AC, base hampe noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • mode de pose - autre

  • nombre de modes - 2

  • fonction lumière clignotante - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152659461

Réf. Sonepar

03020265946

Réf. Fournisseur

65946

Marque

SIRENA

type de tension:

AC

mode de pose:

autre

nombre de modes:

2

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction flash:

Non

consommation d'électricité:

0.45 A

matériau du boîtier/corps:

métal

couleur du boîtier/corps:

noir

alimentation à l'énergie solaire:

Non

homologation selon ICAO:

Non

température ambiante:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

indice de protection (IP):

IP65

STR LED86 P, feu version 86 led, lumière icale, IP65, V240AC, base hampe noire

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA