SIRENA - STR X, feu à éclats 15J, Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire S - 22191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - orange
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152221910
Réf. Sonepar
03020222191
Réf. Fournisseur
22191
Marque
SIRENA
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
orange
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
15 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


