Non retournable

SIRENA - STR X, feu à éclats 15J, Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire S - 22195

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - STR X, feu à éclats 15J,  Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • puissance - 15 J

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152221958

Réf. Sonepar

03020222195

Réf. Fournisseur

22195

Marque

SIRENA

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

métal

puissance:

15 J

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ITALIE

STR X , feu à éclats 15J, Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire S

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA