SIRENA - STR XENON 15J P bleu, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire - 87766
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152877667
Réf. Sonepar
03020287766
Réf. Fournisseur
87766
Marque
SIRENA
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
15 J
source lumineuse:
xénon
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


