SIRENA - STR XENON 15J S CRISTAL, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire - 87763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
mode de pose - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152877636
Réf. Sonepar
03020287763
Réf. Fournisseur
87763
Marque
SIRENA
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP65
mode de pose:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
métal
puissance:
15 J
source lumineuse:
xénon
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


