SIRENA - STR XENON 15J S rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire - 87759

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - STR XENON 15J S rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152877599

Réf. Sonepar

03020287759

Réf. Fournisseur

87759

Marque

SIRENA

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

métal

puissance:

15 J

source lumineuse:

xénon

pays de fabrication:

ITALIE

STR XENON 15J S rouge, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA