SIRENA - SUPERCELERE grande sirène électromécanique son linéaire 114db IP43 V12DC - 42046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 114 dB
fréquence du signal sonore - 800...1120 Hz
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP43
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152420467
Réf. Sonepar
03020242046
Réf. Fournisseur
42046
Marque
SIRENA
volume:
114 dB
fréquence du signal sonore:
800...1120 Hz
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP43
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
9.5 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


