SIRENA - SUPERCELEREST grande sirène électromécanique son linéaire 111db IP44 V240ACDC - 42105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 111 dB
fréquence du signal sonore - 820...1050 Hz
tension nominale (Un) - 240...240 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152421051
Réf. Sonepar
03020242105
Réf. Fournisseur
42105
Marque
SIRENA
volume:
111 dB
fréquence du signal sonore:
820...1050 Hz
tension nominale (Un):
240...240 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
13.5 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


