SIRENA - TLINE : feu de signalisation bicolore rouge/vert IP66 120/240VAC - 69787

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - TLINE : feu de signalisation bicolore rouge/vert IP66 120/240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 120 V

  • type de courant - AC

  • source lumineuse - LED

  • nombre de champs lumineux - 2

  • diamètre optique - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152697876

Réf. Sonepar

03020269787

Réf. Fournisseur

69787

Marque

SIRENA

tension nominale:

120 V

type de courant:

AC

source lumineuse:

LED

nombre de champs lumineux:

2

diamètre optique:

92 mm

consommation d'électricité:

0.1 A

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

matériau du boîtier/corps:

plastique

douille:

autre

Feu rouge et vert multifonction (fixe, clignotant, stroboscopique). Disponibles avec 2 ou 3 éléments, en version préasseemblée ou à combiner avec les dispositifs de la gamme MLINE. Possibilité d'intégrer une sirène. Pare-soleils fournis.
SIRENA

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA