SIRENA - TLINE : feu de signalisation tricolore rouge/orange/vert IP66 120/240VAC - 69789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 120 V
type de courant - AC
source lumineuse - LED
nombre de champs lumineux - 3
diamètre optique - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152697890
Réf. Sonepar
03020269789
Réf. Fournisseur
69789
Marque
SIRENA
tension nominale:
120 V
type de courant:
AC
source lumineuse:
LED
nombre de champs lumineux:
3
diamètre optique:
92 mm
consommation d'électricité:
0.15 A
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
matériau du boîtier/corps:
plastique
douille:
autre

Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


