SIRENA - TWS FLASH ampoule incandescence effet clignotant IP66 V24/240AC bague grise - 27726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière clignotante
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...240 V
tension de fonctionnement CC - 24...240 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152277269
Réf. Sonepar
03020227726
Réf. Fournisseur
27726
Marque
SIRENA
fonction:
lumière clignotante
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...240 V
tension de fonctionnement CC:
24...240 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...240 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


