SIRENA - TWS LED : élément extra lumineux bleu - fixe/flash - lentille transparente - 33121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152331213
Réf. Sonepar
03020233121
Réf. Fournisseur
33121
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


