SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V24ACDC - 33216

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V24ACDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre externe - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152332166

Réf. Sonepar

03020233216

Réf. Fournisseur

33216

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

TWS LED : élément lumineux blanc - fixe/flash - lentille transparente- V24ACDC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA