SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - lumière fixe - lentille opaque - V110AC - 32216

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux blanc - lumière fixe - lentille opaque - V110AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152322167

Réf. Sonepar

03020232216

Réf. Fournisseur

32216

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

source lumineuse:

LED

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

TWS LED : élément lumineux blanc - lumière fixe - lentille opaque - V110AC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA