SIRENA - TWS LED : élément lumineux orange - lumière fixe - lentille opaque - V110AC - 32212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152322129
Réf. Sonepar
03020232212
Réf. Fournisseur
32212
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement CC:
110...110 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...110 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


