SIRENA - TWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille transparente- V240AC - 33233

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - TWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille transparente- V240AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 240...240 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152332333

Réf. Sonepar

03020233233

Réf. Fournisseur

33233

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

240...240 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

TWS LED : élément lumineux rouge - fixe/flash - lentille transparente- V240AC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA