SIRENA - TWS PZO : élément acoutisque - 6 tonalités - 81dB - IP54 - V120/240AC - gris - 27719

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - TWS PZO : élément acoutisque - 6 tonalités - 81dB - IP54 - V120/240AC - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152277191

Réf. Sonepar

03020227719

Réf. Fournisseur

27719

Marque

SIRENA

fonction:

autre

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement CC:

110...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

volume:

85 dB

pays de fabrication:

ITALIE

TWS PZO : élément acoutisque - 6 tonalités - 81dB - IP54 - V120/240AC - gris

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA