SIRENA - TWS S : élément extra lumineux blc - fixe/flash - lent. transparente - V12/24DAC - 33446
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue/clignotante
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre externe - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152334467
Réf. Sonepar
03020233446
Réf. Fournisseur
33446
Marque
SIRENA
fonction:
lumière continue/clignotante
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
source lumineuse:
LED
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


