SIRENA - TWS S : élément extra lumineux rge - fixe/flash - lent. transparente - V12/24DAC - 33433

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - TWS S : élément extra lumineux rge - fixe/flash - lent. transparente - V12/24DAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152334337

Réf. Sonepar

03020233433

Réf. Fournisseur

33433

Marque

SIRENA

fonction:

lumière continue/clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

TWS S : élément extra lumineux rge - fixe/flash - lent. transparente - V12/24DAC

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA