SIRENA - TWS X : élément lumineux jaune - xénon - flash - IP66 - V110AC - bague noire - 27675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière flash
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement CC - 110...110 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152276750
Réf. Sonepar
03020227675
Réf. Fournisseur
27675
Marque
SIRENA
fonction:
lumière flash
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement CC:
110...110 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...110 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit SIRENA
Découvrez toute la gamme SIRENA


