SIRENA - TWS X : élément lumineux vert- xénon - flash - IP66 - V24DC - bague noire - 27664

SIRENA S.P.A
CopieCopie
SIRENA - TWS X : élément lumineux vert- xénon - flash - IP66 - V24DC - bague noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière flash

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152276644

Réf. Sonepar

03020227664

Réf. Fournisseur

27664

Marque

SIRENA

fonction:

lumière flash

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ITALIE

TWS X : élément lumineux vert- xénon - flash - IP66 - V24DC - bague noire

Un produit SIRENA

Découvrez toute la gamme SIRENA